曜日別特売

角型ガラリ 水切無

角型ガラリ 水切無 - NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無 - NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無 - NASTA(ナスタ)
(7件のレビュー)
ライトグレー材質ABS樹脂内容量1枚
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(高さH×幅W)(mm)
有効換気面積(cm2)
開口寸法(mm)
取付穴径(Φmm)
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88103233KS-5311PN-1520-LG198×24980H152×W2034H176×W227
1,100
779
857(税込)
当日出荷
88103242KS-5311PN-2025-LG248×299131H203×W2544H226×W277
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58933777KS-5311PN-1520-LG-----
910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58933777KS-5311PN-1520-LG88103233KS-5311PN-1520-LGKS-5311PN-1520-LG 角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ) 88103233角型ガラリ 水切無NASTA(ナスタ)1枚
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103233
2022-03-04
用途: 窓無し部屋の自然換気口の新設
建設業・工事業

間仕切軸内に収まるサイズでしっかりした製品でした。付属のビス頭が同色だとなお良い。

対象商品 : 88103242
2020-04-20
用途: 屋外温湿度センサーボックスに取り付け
株式会社テクノミライ建設業・工事業

耐久性能、価格、サイズも申し分ありません。
暴風雨時、雨が入らないかが心配です。

対象商品 : 88103233
2019-06-09
用途: 外装塗装時
建設業・工事業

築後30年が経ち、外装塗装することにしました。
せっかくキレイになるなら、換気口もと思い、近くのホームセンターにいきましたが有りませんでした。
今回選んだものはサイズはもちろん、シッカリしたもので大変よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88103233
2019-06-30
用途: ガレージの通風口に
農・林・水産業

幅2.5m×奥行き2.9mのバイクガレージの通風口に使用しました。
真夏日に締め切っていたらとんでもない庫内温度になった為、南側と北側に2個づつ取り付けました。
効果あり。キチンと換気が出来ている様で熱がこもるのが改善出来ました。
心配していた、雨水の吹き込みも大丈夫そうです。
ホームセンターより安価で、良い買い物が出来ました。

対象商品 : 88103233
2018-06-04
用途: 外壁張り替え時に交換する。

色も落ち着いたものでしたので、良かった。欲を言えば下部水切り付きか別売りでもいいので欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 88103233
2017-08-10
用途: 交換品
その他業種

しっかりとした作りで、きちんと取り付けられました。
長く持ってくれればな と思います。

対象商品 : 88103233
2015-10-26
用途: 建物基礎の換気口に使用。

安いが、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする