ACE(エース)
角座玉バネ
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。
用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途
扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。
材質
ブリキ
仕上
金ニス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932142
PB-052
29
8.5
9
13.5
2
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932151
PB-053
32
10
11
15
2.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932167
PB-054
38
10.5
14.5
18.5
2.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください