曜日別特売

らくらくカモイフック

らくらくカモイフック - ACE(エース)らくらくカモイフック - ACE(エース)
(2件のレビュー)

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。

用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付内容量1パック(2個)
注意
※フック部に物干しロープを張るなどの使い方はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品、割れ物、高額な品物は掛けないで下さい。
※ご使用中、緩む場合がありますので、締め直して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
呼称
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930724N-1010(2本当り)1.5ショート(カモイ)5~40
オープン
829
912(税込)
当日出荷
58930733N-3311(1本あたり)1.5ロング(カモイ)5~80
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930733
2023-01-15
用途: 壁に長尺の横断幕を設置する際、鴨居に釘などを打てないため無傷で設置できる。
教育・研究機関

神鵜のサイズにより、ロングサイズのものはねじが下部にありショートサイズのは上部にある。ねじが上部にあるのは使いやすいが下部にあるのは使いずらい。

対象商品 : 58930733
2022-07-18
用途: すだれに
農・林・水産業

カモイ幅の大きな商品はホームセンターでは見かけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする