宇佐美工業
強制換気用ステンレス製 UA深型フード付キャップ
材質
(本体・フード・水切板)SUS304
色
メタリック・グレー
呼称
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58934687
UK-UAEV100S-MG
217
105
50
97
111
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58934696
UK-UAEV150S-MG
270
130
60
145
160
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください