ニッサチェイン
蛍光Sフック
材質
ポリエチレン
表面処理
蛍光黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吊り下げには適しません。樹脂なので一定期間で劣化します。
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また、継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。
※取付は確実に行ってください。適したサイズの部品をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931975
P-1564
35.5
12.6
8
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
58931984
P-1568
31.1
11.5
6
¥
95
¥
83
¥
91
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください