ACE(エース)
三角締り
用途
軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。
扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。
材質
真鍮
色
ゴールド
本数
(付属ビス)4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932115
小
16×41
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
58932124
中
18×53
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932133
大
20×61
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください