枝長押帽子掛け

枝長押帽子掛け - ACE(エース)枝長押帽子掛け - ACE(エース)
(1件のレビュー)
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。吊下荷重(kg)3材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ内容量1個
注意
※貴重品は掛けないで下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930426FF-01461104717
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58930435FF-0155293913
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930435
2022-08-25
用途: 来客用
卸売・小売業

実際手に取ってみると高級感があって
上品さが有りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする