GIKEN(川口技研)
川口技研 室内サオカケ
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途
窓枠を利用して室内で物干ができます。
種類
室内壁付型
付属品
ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質
(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)
(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)
230
内容量
1個
注意
※片側1本12kgを越える用途に使用しないでください。
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯が無く、取付けネジの効かない場所には取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937216
SK-1
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください