ACE(エース)
棚ダボハネ付
(3件のレビュー)
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1パック(4個)
注意
※ダボ以外には使用しないで下さい。小さい部品の為、お子様の手の届かない所で保管下さい。下地が中空又は強度不足の場合、ダボが固定されない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58929972
PG-791
(本体)18
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
58929981
PG-792
(本体)25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください