曜日別特売

吊り金具Z

吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)吊り金具Z - ACE(エース)
(3件のレビュー)
用途
長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質板厚(mm)2仕上ニッケルクローム内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930216TU-51110X15X15X75
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58930225TU-51210X15X31X75
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58930234TU-51310X15X34X75
オープン
469
516(税込)
当日出荷
58930243TU-51410X15X37X75
オープン
469
516(税込)
当日出荷
58930252TU-51510X15X15X100
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
58930261TU-51610X15X31X100
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
58930277TU-51710X15X34X100
オープン
469
516(税込)
当日出荷
58930286TU-51810X15X37X100
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930225
2022-02-19
用途: 散水ホース収納

JUSTサイズでしっかりしていて良い。屋外で使うのでサビが心配。
出来ればサビに強い黒塗装版が欲しかった。

対象商品 : 58930252
2020-02-17
用途: ハンガー
ADS

パーテーションパネルに掛けてハンガーとして使用。かなりしっかりとしているので安心感があります。

対象商品 : 58930286
2018-08-27
用途: ロールブラインドの設置用として使用
農・林・水産業

品質的には問題ありません。
品物に貼られているバーコードシールがもっと剥がしやすい粘着テープしてもらえると良いと思います。
剥がした時に粘着材が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする