ケイ・ジー・ワイ工業
吊り棚受
(1件のレビュー)
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1本あたり)30
仕上
粉体塗装
棚板寸法(mm)
190~350(使用)
棚受け金具
その他棚受
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935265
-
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58935274
-
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください