曜日別特売

かんたん物かけA

かんたん物かけA - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。

用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。種類室内壁付型材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※物を掛けない時は取り外して保管して下さい、アームに荷重がかかっている時が一番、取付状態が安定しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930891MA-1
オープン
898
988(税込)
3日以内出荷
返品不可
58930916MA-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930891
2014-08-11
用途: 室内物干し

雨天の室内干しで、鴨居にハンガーをかけるのは、定番中の定番。
ちょっとした風や衝撃で落ちて、邪魔に感じることも多い。
通るたびに、ちょっと触れて落ちるなんてことも…
荷重3kgは、気になるところですが、ガッチリと固定され安定感が増し、
非常に良かったです。
価格も安いので、もう少し使用して、また、購入しようと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする