曜日別特売

かんたん物かけU

かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)かんたん物かけU - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)

用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!種類室内壁付型全長(mm)230材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※赤ちゃんや小さなお子様のいる部屋では使用しないで下さい。また、ベビーベットの上や寝床の上等では使用しないでください。
※壊れやすい物や鳥かご等はかけないでください。
※耐荷重以下でも、木枠の状態・使用方法等により木枠が割れる恐れがあります。ご使用前には必ず手で荷重をかけてみて、木枠の状態を確認してください。
※部品が変形したり、抜けや破損、劣化した場合は、使用を中止し新しいものとお取替えください。そのまま使うと落下の恐れがあります。
※ストーブ等、火気の付近では絶対に使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930925MU-Rレッド
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
58930934MU-Yイエロー
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
58930943MU-Wホワイト
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
58930952MU-Bブルー
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930925
2021-05-29
用途: 雨の日の部屋干しの時使用
広島つばさ法律事務所サービス業

雨が降るたびに迷っていましたが、思い切って購入してよかったです。問題なくストレスなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする