エアーブロアー ジャンボ

エアーブロアー ジャンボ - Kenko(ケンコートキナー)
(5件のレビュー)

デジタル一眼の清掃に最適。ゴミやホコリをかんたんに吹き飛ばす、握りやすい卵型ブロワー
伸縮性にすぐれた天然ゴムを使用
握りやすい卵型の形状で、大容量。
強力エアー噴射でホコリをかんたんに吹き飛ばします

用途
カメラ(ボディ・ボタン・ダイヤル・ファインダー・液晶部分など)、レンズの清掃に
デジタル一眼レフカメラの本体内部(カードスロット部・ミラーマウント部など)の清掃に
その他、コンパクトカメラ・パソコン・キーボード・オーディオ機器などの精密機器の清掃に
寸法(mm)132×Φ50材質天然ゴム内容量1個
注意
※ブロワー内部にゴミの蓄積を避けるため、時々空中で空噴射を行ってください。
※シャッター幕への強力なエアー噴射は避けてください。破損またはキズが付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58166604-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58166604
2020-11-19
用途: 粉の掃除
飲食業

ジャンボというほど、威力がない。
すぐにつまる。
ほとんど使えない。

対象商品 : 58166604
2017-05-24
用途: ねじ穴のゴミを吹き飛ばすのに使用。
橘工業所 

ジャンボと言う商品名に風量の多いエアーブロワーを期待して購入しましたが普通の大きさなのでイメージした吹き飛ばし作業は出来ませんでした。

対象商品 : 58166604
2017-01-20
用途: アンカー打つ時

まったく問題なく使用出来ています。次回もリピートすると思います。

対象商品 : 58166604
2013-08-02
用途: 一眼レフカメラのほこり取りに使用

ほこりがよくとれ満足です。

対象商品 : 58166604
2015-06-09
用途: コンプレッサーでは強すぎるヶ所のほこり飛ばし
彫工 中塚 ハルキ

オーソドックスで何の変哲もないブロワーですが、やはりこれが(このカタチ)一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする