曜日別特売

天井点検口(デラックスタイプ)

天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン天井点検口(デラックスタイプ) - ダイケン
(5件のレビュー)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。

用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)内容量1台
注意
※天井点検口を天井以外に使用しないでください。屋内専用の天井点検口です。枠に乗らないでください。落下の危険があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937112CDZ45451428464454シルバー
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10235338CDZ60---606シルバー
8,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
10235426CDZB45451428464454ブロンズ
8,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
10235487CDZP45451428464454木目調
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10235347CDZ90---903シルバー
46,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
10235365CDZG45451428464454シルバー
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235487
2020-04-22
用途: 点検口取り付け

もう少しコスト面で頑張ってほしい。
物自体は問題ありません

対象商品 : 10235365
2019-10-11
用途: 新築施工時

普段使用しているものより、しっかりしていて安心です。
また、蓋と枠との隙間がなくて、大変満足しています。

対象商品 : 10235487
2018-03-15
用途: 和室天井点検口
建設業・工事業

価格はやや高めですが、一般的なシルバー色では目透し天井との調和が取れない為、重宝します。お客様にもお喜び頂けました。

対象商品 : 10235365
2016-03-26
用途: 天井裏の自然換気
株式会社 インフィニティー建設業・工事業

普段使用している天井点検口とサイズが同じなので開口を開けたりするのには支障がないのですが、取付金具を改善してほしいです。

対象商品 : 10235487
2015-12-16
用途: 和室天井の点検口
建設業・工事業

取り付けやすく見た目も和室天井に違和感なくお客様にも喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする