宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ
フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製
色
ヘアーライン・クリアー
温度ヒューズ
UK-OFF72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933716
UK-UZEV100YFD-HL
175
97
111
85
50
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
58933725
UK-UZEV150YFD-HL
230
145
160
130
80
¥
10,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください