曜日別特売
(28件のレビュー)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)

用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58169797SR-303
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 廊下の照明

このお値段だから仕方が無いが、いささか照度が低いかな

対象商品 : 58169797
2023-04-21
用途: 玄関前のライトとして
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて、磁石がついていて、穴を開けなくてよいところが気に入りました、外して他の場所に持ってゆくことすぐできますし、明るさも満足行くものでした、明るさ調整もできますし

対象商品 : 58169797
2023-07-26
用途: 工場の入り口に明かり

ちょっと工場の中を通りたいときに、全体照明を点けないと暗かったので、節電の為に購入しました。明るさは期待したほどありませんが、センサーの感度は良く、電池式なのでコンセントも必要なくとても便利な商品です。
もう少し明るさがあれば満点ですが。

対象商品 : 58169797
2023-01-25
用途: 玄関入り口ドアー
その他業種

今まではLED4個照明2個のものを使用していたが、もう少し照度の高い製品を探していてこれを見付け購入、ドアー下部に磁石で取り付け10秒切りで運用しているがあかるくて非常にいい、

対象商品 : 58169797
2021-12-01
用途: 農作業

農機の保管場所に照明として使っています。 かなりセンサーの感度が良く10㍍くらい離れていても感知して点灯してくれます

対象商品 : 58169797
2021-02-24
用途: 電灯の無い手洗い場に取り付け
製造業

ライトの明るさ・人感センサーの範囲の設定が簡単にできるので
便利です。
感度も良く、追加で注文の予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 58169797
2019-02-28
用途: 想像していたよりも小さい
その他業種

商品が届き、想像していた大きさよりも随分と小さくて驚きました。
点灯時の明るさ、周囲明暗のスタンバイ感度の調整ができることが購入の決め手になりました。
点灯の反応も良く、瞬時に反応(点灯)します。
明るさも最も暗い~明るいまで、ちょうど良い範囲と思います。
最近多いですけど、電池3本使用というのが半端で困ります。
マグネット取り付け用の金属プレートが付属していたら、なお良かったですけど…。
(付属品はネジ1本のみ)
他の場所にも用意したくなる商品でした。

対象商品 : 58169797
2018-06-14
用途: 家のローカ
坂之上商会

今回のセンサーライトは明るいです 乾電池3個必要だけど 良いよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする