曜日別特売

マイティーライン(本体のみ)

マイティーライン(本体のみ) - マイト工業株式会社

高輝度レーザー光を使用
磁気ダンパー方式により瞬速静止
360°全周回転機構と微調整機構で、床墨、たち墨合わせが容易
±2.5°までの傾きを自動補正
屋内・外兼用タイプで受光器(別売)の使用により約30m検知(ご使用の作業環境により異なります)
<モードスイッチ切替(同時投影可能)>
水平ライン:1方向投影/消灯 切替
たちライン:1方向・地墨ポイント投影/消灯 切替
高輝度スイッチ:高輝度/受光器対応 切替

照射ライン縦ライン1本、水平ライン、地墨電源単三形アルカリ乾電池3本本体質量(kg)1.25精度(mm)10mで±1以下連続使用時間(時間)約16(高輝度にて全ライン点灯、アルカリ乾電池使用時)波長(nm)635(下部光:645)自動補正範囲±2.5°制動方式ジンバル機構回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(mm)10mで約3.5以下出力(mW)2.5以下(クラス1M)寸法(高さH×幅W)(mm)194×135内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58177095MLA-116E
90,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする