曜日別特売

平筆フラット

平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン平筆フラット - アサヒペン
(3件のレビュー)

PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!

用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227041FL-22
460
379
417(税込)
当日出荷
58227057FL-44
490
399
439(税込)
当日出荷
58227066FL-88
610
479
527(税込)
当日出荷
58227075FL-1212
740
599
659(税込)
当日出荷
58227084FL-1616
850
699
769(税込)
当日出荷
58227093FL-2020
1,050
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227075
2024-04-14
用途: 接着剤塗布用
株式会社関西ゴム

数回の使用で交換が必要となります。安価なものは一回での使い捨てとなるので、却って不経済なため固定でこちらの筆を使用しています。

対象商品 : 58227041
2024-01-14
用途: 油彩画制作

妻が油彩画制作用に小筆を探していて、なかなか良いものに出会わなかったようですが、この商品は、油彩絵の具に負けないコシがあり、やっと出会った。と喜んでいます。消耗品なので早速追加注文しました。

対象商品 : 58227084
2019-04-22
用途: ガラスに樹脂フィルムを貼るためののり付け作業
有限会社クラフト

ホームセンターで売っている物を今まで使用していました。毛先の抜けなどもなく普通に良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする