消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付適合(避難口誘導灯表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯表示板)FK20016、FK20017、FK20018種別B級・BL形(20B形)質量(kg)1.9(本体・表示板)タイプ一般型(20分間)、天井直付・吊下型交換目安(ランプ)60000時間型式認可番号1AM221-3210電池FK726(3.6V、700mAh)入力電流(A)0.068蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)内容量1台