双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所

旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。

用途医療機器搬送ワゴン等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン取付座A×B(mm)96×70取付ピッチX×Y(mm)74×45取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023493X(WSP)4-P10012096×7074×45136
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
49023502X(WSP)5-P12415096×7074×45161
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする