テーパシャンクドリル

テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工テーパシャンクドリル - 岡崎精工

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ内容量1本
全205種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58293891TDT3X024024.0165285MT3
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293907TDT3X024524.5165285MT3
18,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58293916TDT3X025025.0165285MT3
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58293925TDT3X025525.5165285MT3
19,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58293934TDT3X026026.0165285MT3
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58293943TDT3X026526.5170290MT3
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293952TDT3X027027.0170290MT3
21,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
58293961TDT3X027527.5175295MT3
21,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58293977TDT3X028028.0175295MT3
22,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58293986TDT3X028528.5180300MT3
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293995TDT3X029029.0180300MT3
24,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58294004TDT3X029529.5185305MT3
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294013TDT3X030030.0185305MT3
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58294022TDT3X030530.5190310MT3
28,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294031TDT3X031031.0190310MT3
29,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294047TDT3X031531.5195315MT3
31,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294056TDT3X032032.0195315MT3
32,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294065TDT4X032532.5200345MT4
36,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294074TDT4X033033.0200345MT4
32,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294083TDT4X033533.5205350MT4
37,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294092TDT4X034034.0205350MT4
34,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294101TDT4X034534.5205350MT4
39,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294117TDT4X035035.0205350MT4
36,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
58294126TDT4X035535.5210355MT4
41,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294135TDT4X036036.0210355MT4
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58294144TDT4X036536.5210355MT4
43,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294153TDT4X037037.0210355MT4
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294162TDT4X037537.5215360MT4
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294171TDT4X038038.0215360MT4
42,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294187TDT4X038538.5215360MT4
47,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294196TDT4X039039.0215360MT4
44,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58294205TDT4X039539.5220365MT4
51,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294214TDT4X040040.0220365MT4
47,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294223TDT4X040540.5220365MT4
54,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294232TDT4X041041.0220365MT4
50,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294241TDT4X041541.5225370MT4
56,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294257TDT4X042042.0225370MT4
52,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58294266TDT4X042542.5225370MT4
60,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294275TDT4X043043.0225370MT4
56,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294284TDT4X043543.5230375MT4
63,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294293TDT4X044044.0230375MT4
58,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294302TDT4X044544.5230375MT4
66,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294311TDT4X045045.0230375MT4
61,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58294327TDT4X045545.5235380MT4
69,900
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294336TDT4X046046.0235380MT4
64,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294345TDT4X046546.5235380MT4
73,600
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294354TDT4X047047.0235380MT4
68,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58294363TDT4X047547.5240385MT4
77,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58294372TDT4X048048.0240385MT4
72,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58294381TDT4X048548.5240385MT4
81,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする