岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
右30
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58301354
SED2M-010
4
4
45
1
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301363
SED2M-020
8
4
45
2
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
58301372
SED2M-030
12
6
45
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
58301381
SED2M-040
16
6
45
4
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301397
SED2M-050
20
6
50
5
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301406
SED2M-060
22
6
50
6
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
58301415
SED2M-080
24
8
60
8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
58301424
SED2M-100
30
10
70
10
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
58301433
SED2M-120
36
12
75
12
¥
12,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください