ハードエンドミル ロングシャンク 6枚刃・OKハードコート

ハードエンドミル ロングシャンク 6枚刃・OKハードコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数6表面処理OKコートハードねじれ角(°)右45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58302894SHE6LH06015680156
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302903SHE6LH08020890208
16,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302912SHE6LH10025101002510
21,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302921SHE6LH12030121103012
30,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302937SHE6LH16040161404016
60,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302946SHE6LH20045201504520
103,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする