岡崎精工
SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右30
内容量
1本
全14種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
25
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303533
SPSBD2A010
4
60
2
4
1
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
58303542
SPSBD2A020
6
70
6
6
2
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
58303551
SPSBD2A030
6
70
8
6
3
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
58303567
SPSBD2A040
6
70
8
6
4
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
58303576
SPSBD2A050
6
80
12
6
5
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303585
SPSBD2A060
6
80
12
6
6
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
58303594
SPSBD2A080
8
90
14
8
8
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303603
SPSBD2A100
10
100
18
10
10
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
58303612
SPSBD2A120
12
110
22
12
12
¥
12,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
58303621
SPSBD2A160
16
140
30
16
16
¥
36,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303637
SPSBD2A200
20
160
38
20
20
¥
60,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303646
SPSBD2A250
25
180
55
25
25
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303655
SPSBD2A015
4
60
3
4
1.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303664
SPSBD2A070
8
90
13
8
7
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください