ハードスクエアエンドミル 6枚刃・OKハードコート

ハードスクエアエンドミル 6枚刃・OKハードコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数6表面処理OKコートハードねじれ角(°)右45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304382SHE6H06061550156
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304391SHE6H08082060208
12,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304407SHE6H1001025702510
17,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304416SHE6H1201230753012
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304425SHE6H1601636903616
46,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304434SHE6H20020451054520
80,600
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする