曜日別特売

レジンドルケン BDGF (DIA)

レジンドルケン BDGF (DIA) - 岡崎精工
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
砥粒層の幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58344343BDGF10D2401253876.224010
57,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344361BDGF20D240125353824019
68,200
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344386BDGF30D240125353824019
119,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344404BDGF40D240125353824019
119,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344422BDGF50D240150303824019
78,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58344447BDGF60D2701503031.7527010
67,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする