曜日別特売

AZ極圧有機モリブデングリス

AZ極圧有機モリブデングリス - エーゼット
(6件のレビュー)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。

用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部にちょう度2号商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性使用温度範囲-25℃~+120℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412532KY7901本(400g)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58412541KY7981本(80g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412541
2022-09-09
用途: 機械の保護
製造業

他のモリブデングリスは黒い物が多い。衣服に付くと目立つがこれは白いので、気を使わず使用できます。性能では今のところ問題ありません。

対象商品 : 58412532
2020-06-02
用途: ナックルオーバーホール
その他業種

JB23ジムニーのナックルオーバーホールで使いました。片側1本で足りました。

1が参考にしています
対象商品 : 58412541
2020-05-09
用途: トラクター、コンバイン等農機具のメンテナンス
農・林・水産業

現在使用している物より小型のグリスガンが欲しかったので購入と合わせて購入しました。グリスの硬さも丁度よく使いやすい製品です。

対象商品 : 58412541
2020-07-06
用途: バイクのメンテ等
サービス業

2号ながらねっとりとした触感で、塗った部分にまとわりつく感じ。ちょっとベタベタします。二硫化モリブデンのグリスと比べるとギア部に塗ったときやや重い感じでした。

対象商品 : 58412541
2017-10-31
用途: ハブベアリングに
その他業種

古い車種のFハブB/R給脂に使用した。 
衝撃荷重が考えられるので、有機Moを採用した。 
B/Rなので、一応リチウム系のこの製品にしてみた。
今のところ、発熱も小さく、付着も良さそう。 
なかなかホムセン・部品商・機械器具屋では見かけないので、通販で手に入るのは有難い。

2が参考にしています
対象商品 : 58412532
2019-03-01
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

三回容量違いをリピートしていますが、そのたびに調度や色が微妙に異なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする