曜日別特売

プラスチックグリース

プラスチックグリース - エーゼット
(5件のレビュー)

潤滑性、耐寒性、耐樹脂性に優れたプラスチック用グリースです。プラスチックはもちろん、ゴムや樹脂にも使用可能な素材にやさしいグリースです。

用途プラスチックと金属間、極低温状態での軸受やプラスチック歯車の潤滑、摩耗防止に最適です。ちょう度2号特性潤滑性、耐寒性、耐樹脂性トラスコ品番798-4090使用温度範囲-40℃~+130℃使用目的摩耗防止、潤滑主成分リチウム石鹸基危険物の類別非危険物毒劇区分普通物内容量1本(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412733738
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412733
2022-02-18
用途: 潤滑用に
その他業種

すぐに届いて助かりました。私の用途には年度の調節が必要でした。

対象商品 : 58412733
2019-10-11
用途: 車のドアロック部分のグリスアップ
運輸・通信業

車のドアロック部分を交換し、グリスを追加しました。
プラスチックに攻撃性がないので安心して使用できます。量も多く値段も安いのでいろいろな部分に使えそうです。

対象商品 : 58412733
2018-02-12
用途: ミシンのメンテに

価格が安い、量も適量です。最近の製品は、樹脂のギアが多いので、色々使えそうです。

対象商品 : 58412733
2017-05-23
用途: プラスチック製の部分に使用
株式会社北都メタルアート

プラスチックの模型のギヤなどに
又ラジオのプラスチック部分に
使用しております

対象商品 : 58412733
2013-11-17
用途: 自転車のシフター内部メンテに使用

自転車のシフター内部はプラ部品や金属部品、シリコン部品等の混合パーツの為、通常のグリスは使えません。
 こちらは樹脂部品が劣化しないので選定しました。
固まってしまった古いグリスを取り除き、このグリスを塗布して使用しました。
粘土的にも、サラサラで動きが良くなり 今のところ良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする