曜日別特売

AZハンディグリーススプレー

AZハンディグリーススプレー - エーゼットAZハンディグリーススプレー - エーゼットAZハンディグリーススプレー - エーゼット
(5件のレビュー)

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584129257101本(300mL)195mL
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
584129160611本(220mL)143mL
オープン
819
901(税込)
当日出荷
584129070601本(180mL)117mL
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412925
2022-12-14
用途: 機械のレールや軸に使用
製造業

もう少し、ねばりがあったほうがいいとおもいます。
耐久性がもう少しほしいかんじです。

対象商品 : 58412916
2022-08-26
用途: ネジ、ナット緩め、工具のメンテナンス時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

探していたサイズがありました。6本購入しました。取替のノズルの硬さは同感です。切替ができるのはいいですが、工具箱内で見失います。

対象商品 : 58412925
2016-04-21
用途: 打楽器修理

思ったよりもサラッとしていて狭い隙間にも馴染み、使い勝手がいいです。

対象商品 : 58412925
2016-01-12
用途: 機械の潤滑。
佐藤ボーリング

他のグリーススプレーに比べて、潤滑が長持ちする。
長く使ってます。

対象商品 : 58412925
2014-12-11
用途: 可動部への潤滑

電動シャッターのヒンジ部分に使用したところ、音が静かになりました。一度の注油で長期間持ちそうな気がします。
ただ、長いノズルがはめにくかったところを改良してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする