AZグリーススプレーイエロー

AZグリーススプレーイエロー - エーゼット
(22件のレビュー)

ギアやチェーン等、金属部品の潤滑、防錆に最適です。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※使用前にカラカラと音がするまでよく振ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413564Y146
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58413564Y14618466972MRGSY146 リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972リチウムグリーススプレーモノタロウ1本(420mL)
289
税込318
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413564
2022-03-16
用途: 自動車修理
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

グリスの必要がある部品の潤滑に使用している
あまり固くもなく適度な柔らかさがあり、使いやすい

対象商品 : 58413564
2021-10-18
用途: 機械のサビ防止
有限会社村上工業建設業・工事業

メッキをした物のメッキがつかないところの
錆止めに使っています。数が多いので
大量に使います。コストパフォーマンスが
良いので大半重宝しています。

対象商品 : 58413564
2020-02-13
用途: 自動車・自転車整備

思っていたよりもサラサラしたグリスでした。稠度の表記があると助かります。値段と量には文句無しの大満足です。

対象商品 : 58413564
2019-09-24
用途: コンバインのチェンの磨耗防止

コンバインのチェンきしみ磨耗防止を手の届かない場所に吹きつけが出来大変満足

1が参考にしています
対象商品 : 58413564
2019-10-31
用途: 自動車の鈑金等で

キーシリンダーや、ドアヒンジ等の可動する小さい部品に使用しています。安価ですがしっかりとした効き目で、満足です。

対象商品 : 58413564
2019-07-10
用途: 農機具等の整備
その他業種

以前からこの商品が気にいって使っていました、ホームセンターでは自社製品より高価で、この価格では手に入らないのでまとめ買いしました。

対象商品 : 58413564
2019-02-18
用途: シャッター開閉の潤滑油として

色は透明ではなく乳白色なので驚きましたが、潤滑由としての
機能は他メーカーと変わらずお値段も安いのでいいと思います。
ただ、自転車のキーロック部分にはサラサラの液体の方が浸透し易いので
不向きかなと感じました。

対象商品 : 58413564
2018-06-10
用途: 車の部品

車の潤滑剤で使用してからこの商品を吹き付けて金属の磨耗を防いでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする