曜日別特売

AZ極圧グリーススプレー

AZ極圧グリーススプレー - エーゼットAZ極圧グリーススプレー - エーゼット
(6件のレビュー)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。
耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

用途
シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413634AZ7001本(420mL)231mL
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
58413643AZ7011本(70mL)38mL
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-01
用途: さすが、AZ !
サービス業

AZさんは色んな商品を出してますが、クオリティー高いですね。もう少し量があると良かったですね、、、

対象商品 : 58413643
2021-07-28
用途: 仕事に

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

対象商品 : 58413634
2019-06-03
用途: 安心の日本製でした。
松田事務所

試しに1本買いました。
日本製かの確認為に、車の整備(錆止め)等に使います。その他 作業toolの手入れなど。他に玄関ドア等へ潤滑油代わりに。
すぐ乾かず長持ちしてくれるので。
AZのグリススプレーでも、安いのはチャイナでした、粘度が安定してるので日本製がよいです。
チャイナのは、水oilのようでした。
箱で買う予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 58413634
2018-05-15
用途: 機械のメンテナンス
製造業

他のグリースと比較してクオリティが高いので安心して使用出来ます。

対象商品 : 58413643
2015-09-08
用途: 車両シートレールのグリスアップに

車両シートのスライダのグリスがゴミで汚れて渋くなってきたので、一旦清浄して本品でグリスアップしました。狙いをしっかりつけるのと、押す力具合に慣れがいりますが直ぐに慣れて、しっかりグリスアップできました。お陰でスライドも元通りになりました。一本あると扉ヒンジ等のきしみ解消にも使えると思います。あまり大量には必良無い場合には1本常備がお薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 58413643
2015-07-05
用途: チェーン用
卸売・小売業

写真と実際届いた商品サイズが勘違いで小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする