曜日別特売
(3件のレビュー)

パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。

用途油汚れ落としに
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584140459851本(800g)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
584140549881本(6kg)
オープン
取扱い終了
代替品有
584140369841本(200g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5841405498853130228-988 ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 53130228ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ1箱(6kg)
739
税込813
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 機械のメンテナンスの油落とし
建設業・工事業

機械のメンテナンス後の油まみれの手に付けて洗うと、真っ黒な手がきれいになります。
これが一番きれいになると思います。
リピートして購入してます。

対象商品 : 58414045
2019-07-16
用途: 炊事場の鉄板についた油汚れ。
卸売・小売業

粉が散らばるので、もう少し固形でもいいと思います。

2が参考にしています
2021-03-12
用途: ガレージ床面の油汚れ落とし。

ピンク石鹸と同じ成分かもしれませんが、グリスメーカーが油汚れ落としとして販売しているので買ってみました。
ガレージコンクリート床の油落としに使ってみました。液体洗剤やスチームクリーナーだと溶けた油が更にクラックから内部に浸透してしまう気がしたので、粉のまま汚れにかけてブラシやウエスで擦ってみました。概ね汚れは落ちました。
ピンク石鹸と同じ成分ならば割高感がありますが、容器代ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする