ホワイトグリース

ホワイトグリース - エーゼットホワイトグリース - エーゼット
(3件のレビュー)

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。

用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。ちょう度2号トラスコ品番798-3662淡色使用温度範囲-25℃~+120℃主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414465700
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414465
2020-03-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

ベアリング安定した回転確保できレトロ製品を蘇らせた

対象商品 : 58414465
2019-12-04
用途: 機械の振動測定
建設業・工事業

グリース自体は品質も良く、申し分ない。グリースを最後まで使い切りやすいような容器だと尚よい。

対象商品 : 58414465
2016-07-26
用途: ドライブシャフトアウター側に塗る

そこら辺では売ってないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする