曜日別特売
(4件のレビュー)
外形寸法(mm)690×990適合粘着マット600×900mm厚さ(mm)5.5内容量1枚
注意
※シートは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58375265NM6090-SB
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375265
2018-01-09
用途: 作業場入り口での汚れ落とし

以前は粘着マットを床に直接貼っていたが、この商品をドア前に設置することで
安定感が増し見栄えも良くなりました。

対象商品 : 58375265
2022-03-07
用途: 粘着マットのベース用

粘着マットの下でベースとして使用。用途が特定なので特に使用感はございません。

対象商品 : 58375265
2016-01-27
用途: 工場内の扉の出入り口にて使用
製造業

とても良いです。早速リピしました。

1が参考にしています
対象商品 : 58375265
2015-11-21
用途: 作業場の入口

希望通りの品で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする