ガードナー
クリーンスーツ 白
光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。
用途
クリーンルーム用。
色
ホワイト
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
材質
ポリエステル
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952477
CH110313L
3L
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952486
CH11031L
L
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48952495
CH11031LL
LL
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952504
CH11031M
M
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48952513
CH11031S
S
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください