曜日別特売

インナーウェア ブルー

インナーウェア ブルー - ガードナーインナーウェア ブルー - ガードナー

低発塵性で着心地に優れております。

用途クリーンルーム用。ブルー材質ポリエステル内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952705DM30023L-3L401-3875シャツ200
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952714DM3002L-L401-3883シャツ180
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48952723DM3002LL-LL401-3891シャツ200
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952732DM3002M-M401-3905シャツ180
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952741DM3002S-S401-2992シャツ160
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
48952757DM35423L-3L401-3913パンツ240
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952766DM3542L-L401-3921パンツ200
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952775DM3542LL-LL401-3930パンツ220
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952784DM3542M-M401-3948パンツ180
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952793DM3542S-S401-3000パンツ180
5,0004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48361899DM30023L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L401-3875シャツ200
オープン4,390
3,590
アウトレット
3,949(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする