重松製作所
取替え式防じんマスク
伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。
手のひらでフィットチェックが可能です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途
ナノマテリアルばく露防止用。
ITOなど取扱い作業用。
質量(g)
240
吸気抵抗(Pa)
110以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
国家検定合格番号
TM412
排気抵抗(Pa)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
縦(mm)
横(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27438819
DR88SFT4(M)
-
125
130
M
オープン
¥
9,898
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
残り3点です
48899995
DR88SFT4(L)
RL3
135
145
L
¥
20,312
取扱い終了
返品不可
48900004
DR88SFT4(M)
RL3
125
130
M
¥
20,312
取扱い終了
返品不可
27438803
DR88SFT4(L)
RL3
135
145
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください