TRUSCO
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
材質
背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)
12.7
タイプ
肘付タイプ
種類
オフィスチェア
張地
布張り
肘掛
あり
座幅(mm)
470
座高(mm)
450~540
座奥行(mm)
450
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48941821
MC-2A-B
ブルー
450~540
12.7
¥
33,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
48941837
MC-2A-BK
ブラック
450~540
12.7
¥
33,220
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
48941855
MC-2A-YG
イエローグリーン
450~540
12.7
¥
33,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください