曜日別特売

NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ

NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ - タカヤ商事

★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました!
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

仕様ストレッチ、ドライ、形態安定、透け防止、通気性140cc/sec.、前たてワンポイント配色、隠しドットボタン種別半袖ポロシャツ材質(反射材)スコッチライト混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿トリコットメッシュ高視認性安全服規格なし内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379316TU-NP22イエローS
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379325TU-NP22イエローM
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379334TU-NP22イエローL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379343TU-NP22イエローLL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379352TU-NP22イエロー3L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379361TU-NP22イエロー4L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379377TU-NP22イエロー6L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379246TU-NP22オレンジS
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379255TU-NP22オレンジM
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379264TU-NP22オレンジL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379273TU-NP22オレンジLL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379282TU-NP22オレンジ3L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379291TU-NP22オレンジ4L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58379307TU-NP22オレンジ6L
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする