曜日別特売

2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)

2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) - Digi-Pas2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) - Digi-Pas

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。
先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。
商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。)
また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。
データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)

表示TFT液晶ディスプレイ電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能材質PCABS、アルミニウム接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。使用環境温度(℃)-10~50寸法(mm)188×62×37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
分解能
精度
機能
専用ソフト
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58381461DWL-3000XY単軸(1軸)モード/±0.00°~±90.00°、デュアル軸(2軸)±0.00°~±15.00°0.01°(175μm/m)±0.00°~±10°→~±0.01°以内(以外の角度は0.03°以内)振動計(相対グラム)1.0Basic Edithion(ダウンロード):PC Sync Software basic edition までスクロールいただき、PCの規格(32bitもしくは64bit)にあった方のダウンロードタグをクリックいただきダウンロード願います。580
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
58381477DWL-3500XY単軸(1軸)モード/±0.00°~±20.000°、デュアル軸(2軸)±0.00°~±10.000°0.001°(18μm/m)±0.000°~±2.000°→~±0.01°以内(以外の角度は0.003°以内)振動計(相対グラム)2.0Basic Edithion(付属品)1100
380,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58381477DWL-3500XY843932540008-01-0006520DWL-3500XY 精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD) 84393254精密デジタル水準器 DWL-3500XYアカツキ製作所(KOD)1個
469,800
税込516,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする