角ムッフ T-2

角ムッフ T-2 - テラオカ(ANEX)
(2件のレビュー)

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。

材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904733622-0202-30
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047336
2023-09-30
用途: 器具を固定するとき
教育・研究機関

この会社の角ムッフは頑丈で耐久性があり、マークが入っている30年以上前の製品も現役で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49047336
2017-12-20
用途: 器具の固定
製造業

幅広い範囲のパイプ等に器具の固定が確実に出来、又ネジ部が堅牢に出来ているので安定感抜群です。コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする