トップ工業
電動ドリル用ドライバビットNO.2
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途
電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
全長(mm)
45
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58383945
DB2-45P
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください