曜日別特売

電動ドリル用ドライバビットNO.2

電動ドリル用ドライバビットNO.2 - トップ工業
(3件のレビュー)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58383981DB2-65P
600
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58383981
2022-03-21
用途: 大型車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないのですが、使用しましたら改めてレビュー致します。商品には、期待してます。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。ご使用後のご感想をお待ちしております

対象商品 : 58383981
2020-10-04
用途: 木工作業

角材と角材を木工ビスで接合する際に普通に使えています。

対象商品 : 58383981
2016-01-19
用途: 自動車整備

丁度いい長さで価格も手ごろでした。精度も良く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする