曜日別特売

電動ドリル用コンパクトソケット8本セット

電動ドリル用コンパクトソケット8本セット - トップ工業
(3件のレビュー)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。

トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384803EDS-719CS
12,900
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58384803
2019-12-11
用途: ねじの取付け・取り外し
建設業・工事業

電動ドライバに取り付ける以上、使用場所に制約がある。gs、そこを解決出来れば大幅に作業効率上がる。買って良かった。
このメーカの電ドラ用ソケットセットに24mm(M16用)のセットもあるが、自分は殆どM16ねじは使わないのでこちらを選択した。
おすすめである。

対象商品 : 58384803
2017-01-11
用途: メンテナンス
農・林・水産業

長さも使いやすく、耐久性も良さそうです。長い目で見ればお買い得かもしれません。

対象商品 : 58384803
2016-04-08
用途: ボルトの締め、戻しに使います。
農・林・水産業

ロングなのでメリット・デメリットがありですね。
値段がもう少し安ければ尚良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする