エッジニッパ

エッジニッパ - トップ工業

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません
刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました

用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利呼び寸法(mm)120全長(mm)120切断能力(Φmm) 銅線1.0アズワン品番64-3677-62切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384812EG3-120
6,550
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする