トップ工業
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途
ステンレス・鉄の穴あけに最適です。
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
110
表面処理
TINコーティング
寸法l(mm)
82
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
トラスコ品番
刃径D(Φmm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58384855
EOD-7.0G
70
397-0728
7
7
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384864
EOD-7.5G
70
397-0736
7.5
7.5
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384873
EOD-8.0G
70
397-0744
8
8
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384882
EOD-8.5G
70
397-0752
8.5
8.5
¥
4,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384891
EOD-9.0G
70
397-0761
9
9
¥
5,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384907
EOD-9.5G
70
397-0779
9.5
9.5
¥
6,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384916
EOD-10.0G
70
397-0671
10
10
¥
6,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384925
EOD-10.5G
70
397-0680
10.5
10.5
¥
6,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
58384934
EOD-11.0G
70
397-0698
11
11
¥
7,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384943
EOD-12.0G
70
397-0701
12
12
¥
8,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58384952
EOD-13.0G
70
397-0710
13
13
¥
9,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください