トップ工業
インパクトレンチ用足場クランプソケット(ハンガー品)
足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。
足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
用途
12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
呼び寸法(mm)
17
トラスコ品番
722-6748
全長(mm)
70
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385153
ESS-17CP
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください