トップ工業
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途
6.35軸ドライバーに取付けて使用可能
材質
高速度鋼(HSS)
被削材
鉄、アルミ、銅、木材
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385171
ETD-3250
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください