曜日別特売

六角棒レンチセット

六角棒レンチセット - トップ工業

セット内容(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0

用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)アズワン品番64-3677-86RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385914HES-9000
9,750
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする